{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 145 mm | |
johdinpoikkipinnoille | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pesäkkeiden lukumäärä | 4 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | Erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu | |
Pinta | kiillotetut | |
Tuotetyyppi | Puristuspihdit |
Tuotekoodi | 729405 2,5 | |
EAN / GTIN | 4003773071754 | |
Valmistajan numero | 97 68 145 A |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Puristuspihdit liitinholkeille VDE-eristys, johdinpoikkipinnoille: 2,5mm2
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
35,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
220 kappaletta varastossa
24,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pesäkkeiden lukumäärä | 4 | |
johdinpoikkipinnoille | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 |
Kokonaispituus | 145 mm | 150 mm |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Pinta | kiillotetut | |
Raaka-aine | Erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu | |
Tuotetyyppi | Puristuspihdit | Puristuspihdit |