{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, kulma | |
Kokonaispituus | 130 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 3 mm - 10 mm | |
Kärjen ⌀ | 0,9 mm | |
Standardi | DIN 5254 B | |
Muoto | B | |
Leukamalli | 90° taivutettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pinta | harmaaksi fosfatoidut | |
äärirajoitin | kyllä | |
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä | |
Kahvassa lukituslaite | ei | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719892 A01 | |
EAN / GTIN | 4003773061755 | |
Valmistajan numero | 49 41 A01 |