{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring | |
totallängd | 130 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 3 mm - 10 mm | |
spets-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Yta | kemiskt gråsvärtad | |
med begränsningsanslag | yes | |
Led med integrerad returfjäder | ja | |
Handtag med låsmekanism | no | |
Utbytbar spets | no | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikkelkode | 719892 A01 | |
EAN / GTIN | 4003773061755 | |
Manufacturer number | 49 41 A01 |