{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Žiaunų ilgis | 50 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, lenktomis žiaunomis (maždaug 40°−45°) | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris |
713700 160
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4003773052111
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
25 26 160
Kopijuoti |
|
Gamintojas | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de |