{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | NA8/10 | |
Tuurnan hyötypituus | 65 mm | |
Kokonaispituus | 150 mm | |
Tuurnan kokonaispituus | 80 mm | |
Kaapelin ulko-⌀ | 23 mm - 28 mm | |
Päätysuojuksen sisä-⌀ | 12 mm - 17 mm | |
Tuotetyyppi | Puristuspihdit |
Tuotekoodi | 729930 8/10 | |
EAN / GTIN | 4031026185231 | |
Valmistajan numero | 621-10810 |