Päätysuojuspihdit 0/1

Tuote nro.: 729930 0/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä NA0/1
Tuurnan hyötypituus 30 mm
Kokonaispituus 130 mm
Tuurnan kokonaispituus 50 mm
Kaapelin ulko-⌀ 2 mm - 3,5 mm
Päätysuojuksen sisä-⌀ 1,25 mm - 1,75 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729930 0/1
EAN / GTIN 4031026185170
Valmistajan numero 621-10001

Kuvaus

Malli:

Kevytmetallinen pihtirunko − 3 tyvestä taivutettua vaihdettavaa teräspiikkiä (koko 8/10, piikit ovat suoria). Aukeamisleveys on säädettävissä ruuvin avulla.

Käyttö:

Kumisten ja PVC:stä valmistettujen päätysuojusten avaamiseen.

Ohje:

Varatuurnaa käytettävä vain tyypinmukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat