Päätysuojuspihdit 4/5

Tuote nro.: 729930 4/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä NA4/5
Tuurnan hyötypituus 55 mm
Kokonaispituus 150 mm
Tuurnan kokonaispituus 80 mm
Kaapelin ulko-⌀ 13 mm - 20 mm
Päätysuojuksen sisä-⌀ 7,5 mm - 10 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729930 4/5
EAN / GTIN 4031026185217
Valmistajan numero 621-10405

Kuvaus

Malli:

Kevytmetallinen pihtirunko − 3 tyvestä taivutettua vaihdettavaa teräspiikkiä (koko 8/10, piikit ovat suoria). Aukeamisleveys on säädettävissä ruuvin avulla.

Käyttö:

Kumisten ja PVC:stä valmistettujen päätysuojusten avaamiseen.

Ohje:

Varatuurnaa käytettävä vain tyypinmukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat