{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 400 mm | |
Korkeus H | 180 mm | |
Mittaustarkkuus | 5 % | |
Suurin lähtökapasiteetti | 5 000 Nm | |
Suurin tulokapasiteetti | 294 Nm | |
Käyttöalennusvälitys | 20:1 | |
Vääntömomentinsiirto / tehollinen voimankertaus | 1:17 | |
suositeltu momenttiavain / kiristysalue | 400 Nm | |
Tukilaitteiden (reaktiolevyjen) lukumäärä | 1 | |
Irrotusnelikulma | 1.1/2 tuuma | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ D | 120 mm | |
Paino | 10,4 kg | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Sarja | MULTIPOWER MP300 | |
Rekyylisalpa | kyllä | |
Ylikuormavarmistus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 659975 5000 | |
EAN / GTIN | 4018754186822 | |
Valmistajan numero | 53035000 |