{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 400 mm | |
höjd H | 180 mm | |
Mätnoggrannhet | 5 % | |
max utgående vridmoment | 5 000 Nm | |
max ingående vridmoment | 294 Nm | |
utväxling | 20:1 | |
vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger | 1:17 | |
rekommenderad momentnyckel / momentområde | 400 Nm | |
antal stödanordningar (reaktionsplattor) | 1 | |
fyrkantfäste | 1,1/2 tum | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
⌀ D | 120 mm | |
vikt | 10,4 kg | |
Mätteknik | mekanisk | |
Serie | MULTIPOWER MP300 | |
backgångsspärr | ja | |
överbelastningsskydd | ja | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 659975 5000 | |
EAN / GTIN | 4018754186822 | |
Manufacturer number | 53035000 |