Malli:
Säädettävä ja joustava vääntömomentin tarkistuslaite, jossa on käännettävä näyttö ja runko. Asennus mahdollista vaaka- ja pystyasentoon. Kääntövarsi voidaan kiinnittää kuljetusta varten.
Micro-USB-liittymä tietojen vientiä ja sähkövirtaa varten. Muisti 250 mittausarvolle.
3 käyttötapaa: Muuttuva näyttö
(Track), taipumispisteen tunnistus (First-Peak), huippuarvon näyttö (Peak-Hold).Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.
- Luja. Integroitu optinen ja akustinen ylikuormitussuojaus huolehtii pitkäikäisyydestä.
- Täsmällinen. Näyttöpoikkeama on vain ±1 %, mikä takaa mahdollisimman luotettava mittaustiedot.
- Käyttövalmis. Integroidun, suurella mittausalueella varustetun anturin ansiosta käyttö voidaan aloittaa heti.
- Joustava. SmartCheck voidaan sijoittaa lähes minne tahansa. Asennus vaakasuoraan tai kohtisuoraan - harkitut kiinnityspisteet, kompakti rakenne ja käännettävä näyttö mahdollistavat kaikenlaisen asennuksen.
- Yksilöllinen. Käytettävissä on kolme käyttötilaa (Trak, First Peak, Peak Hold) ja kolme mittayksikköä (N·m, ft·lb, in·lb). Tavoitevääntömomentti ja toleranssit mittausarvon arviointia varten voidaan määrätä yksilöllisesti.
- Riippumaton. Käyttöön työpisteissä ilman omaa pistorasiaa. Verkkolaitteen kautta tapahtuvan käytön lisäksi myös paristokäyttö on mahdollista.
- Käännettävissä. SmartCheck on säädettävissä omaan katselukulmaan sopivaksi. Näytön lisäksi myös näytönpidikettä ja runko-osaa voidaan kääntää 180°.
- Tallentaa enintään 200 tietuetta. Mukana päivämäärä ja aikaleima.
- Tietojen vienti ja valinnainen virransyöttö Micro-USB-liittymän kautta.
- Dokumentointiohjelmisto ladattavissa ilmaiseksi.
Etu:
Pienikokoinen ja muunneltava vääntömomentin tarkistuslaite. Verkkolaite- tai paristokäyttöinen.
Käyttö:
Momenttiruuvitalttojen ja -avainten säätö ja tarkastus asteikolla tai ilman.
Toimituksen sisältö:
Mukana verkkolaite ja Software SmartCheck USB arvojen lähettämiseen ja tarkastustodistuksen laatimiseen. Kestävässä muovilaukussa.
Ohje:
Sopiva Bluetooth-moduuli saatavana eShopista (nro 52110222).