Izvedba:
Varijabilni i fleksibilni uređaj za ispitivanje okretnog momenta zahvaljujući okretnom zaslonu i osnovnom tijelu. Moguće vodoravno i okomito postavljanje. Zaslon i tipkovnica s folijom zaštićeni su od prskanja vode, a kućište je od plastike otporne na udarce.
Micro-USB sučelje za
izvoz podataka i za opskrbu električnom energijom. S prostorom za pohranu 250 izmjerenih vrijednosti.
3 načina primjene: prikaz trenutnih vrijednosti
(Track), otkrivanje prijelomne točke (First-Peak), prikaz najveće vrijednosti (Peak-Hold).Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.
- Robusno. Integrirana optička i zvučna zaštita od preopterećenja osigurava dug životni vijek.
- Precizno. Odstupanje prikaza od samo ±1 % jamči vrlo pouzdane mjerne podatke.
- Spremno za rad. Zahvaljujući integriranom pretvaraču s velikom mjernom površinom, možete odmah započeti.
- Fleksibilno. SmartCheck se može postaviti gotovo bilo gdje. Bez obzira na to vodoravnu ili vertikalnu montažu - dobro promišljene točke pričvršćivanja, kompaktan dizajn i okretni zaslon omogućuju sve što trebate.
- Individualno. Dostupna su tri načina rada (Trak, First Peak, Peak Hold) i tri mjerne jedinice (N m, ft lb, in lb). Ciljni moment i tolerancije za procjenu izmjerene vrijednosti mogu se odrediti pojedinačno.
- Neovisno. Za upotrebu na radnim mjestima bez vlastite utičnice. Osim klasičnog rada putem jedinice za napajanje, moguć je i rad na baterije.
- Okretljivo. SmartCheck se može optimalno prilagoditi pojedinačnom kutu gledanja. Jer ne samo zaslon, već i držač zaslona i postolje mogu se okretati za 180°.
- Pohranjuje do 200 podatkovnih zapisa. Uključeni i datum i vrijeme.
- Izvoz podataka i optimalna opskrba energijom putem mikro USB sučelja.
- Softver za dokumentaciju putem besplatnog preuzimanja.
Prednost:
Kompaktan i varijabilan uređaj za ispitivanje okretnog momenta. Radi priključen na mrežu ili na baterije.
Upotreba:
Postavljanje i provjera momentnih odvijača i ključeva sa skalom, odnosno bez skale.
Opseg isporuke:
Uključuje mrežni dio i Software SmartCheck USB za prijenos vrijednosti i izradu potvrda ispitivanja. U plastičnom koferu.
Napomena:
Odgovarajući Bluetooth modul dostupan putem trgovine eShop (br. 52110222).