Vääntömomentin tarkistuslaite momenttiavaimelle ”SmartCheck USB”

Tuote nro.: 654651
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
18 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Liitäntä: USB-liitäntä.
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Kuvaus

Malli:

Säädettävä ja joustava vääntömomentin tarkistuslaite, jossa on käännettävä näyttö ja runko. Asennus mahdollista vaaka- ja pystyasentoon. Kääntövarsi voidaan kiinnittää kuljetusta varten. Micro-USB-liittymä tietojen vientiä ja sähkövirtaa varten. Muisti 250 mittausarvolle.
3 käyttötapaa: Muuttuva näyttö (Track), taipumispisteen tunnistus (First-Peak), huippuarvon näyttö (Peak-Hold).
Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.
  • Luja. Integroitu optinen ja akustinen ylikuormitussuojaus huolehtii pitkäikäisyydestä.
  • Täsmällinen. Näyttöpoikkeama on vain ±1 %, mikä takaa mahdollisimman luotettava mittaustiedot.
  • Käyttövalmis. Integroidun, suurella mittausalueella varustetun anturin ansiosta käyttö voidaan aloittaa heti.
  • Joustava. SmartCheck voidaan sijoittaa lähes minne tahansa. Asennus vaakasuoraan tai kohtisuoraan - harkitut kiinnityspisteet, kompakti rakenne ja käännettävä näyttö mahdollistavat kaikenlaisen asennuksen.
  • Yksilöllinen. Käytettävissä on kolme käyttötilaa (Trak, First Peak, Peak Hold) ja kolme mittayksikköä (N·m, ft·lb, in·lb). Tavoitevääntömomentti ja toleranssit mittausarvon arviointia varten voidaan määrätä yksilöllisesti.
  • Riippumaton. Käyttöön työpisteissä ilman omaa pistorasiaa. Verkkolaitteen kautta tapahtuvan käytön lisäksi myös paristokäyttö on mahdollista.
  • Käännettävissä. SmartCheck on säädettävissä omaan katselukulmaan sopivaksi. Näytön lisäksi myös näytönpidikettä ja runko-osaa voidaan kääntää 180°.
  • Tallentaa enintään 250 tietuetta. Mukana päivämäärä ja aikaleima.
  • Tietojen vienti ja valinnainen virransyöttö Micro-USB-liittymän kautta.
  • Dokumentointiohjelmisto ladattavissa ilmaiseksi.

Etu:

Pienikokoinen ja muunneltava vääntömomentin tarkistuslaite. Verkkolaite- tai paristokäyttöinen.

Käyttö:

Momenttiruuvitalttojen ja -avainten säätö ja tarkastus asteikolla tai ilman.

Toimituksen sisältö:

Mukana verkkolaite ja Software SmartCheck USB arvojen lähettämiseen ja tarkastustodistuksen laatimiseen. Kestävässä muovilaukussa.

Ohje:

Sopiva Bluetooth-moduuli saatavana eShopista (nro 52110222).

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin