{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 10 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±1 % | |
Interfaccia | Porta USB | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Campo di misura | 1 Nm - 10 Nm | |
Larghezza visualizzatore | 120 mm | |
Altezza visualizzatore | 124 mm | |
Profondità visualizzatore | 167 mm | |
Peso | 5,21 kg | |
Quadro femmina | 1/4 pollici | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Strumento di controllo della coppia |
Codice articolo | 654651 10 | |
EAN / GTIN | 4018754324859 | |
Codice del produttore | 96521207 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strumento di controllo della coppia per chiavi dinamometriche “SmartCheck USB”, Coppia max.: 10Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’830.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’080.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’080.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 1’080.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’080.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità visualizzatore | 167 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Coppia massima | 10 Nm | 1.000 Nm | 350 Nm | 12 Nm | 50 Nm |
Campo di misura | 1 Nm - 10 Nm | 100 Nm - 1.000 Nm | 20 Nm - 350 Nm | 1 Nm - 12 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Interfaccia | Porta USB | Interfaccia USB | Interfaccia USB | Interfaccia USB | Interfaccia USB |
Quadro femmina | 1/4 pollici | 1/2 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici |