Sähköinen vääntömomentintarkistuslaite 350 Nm

Tuote nro.: 654413 350
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 273,70 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 354,20 € /kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Liitäntä: USB-rajapinta
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 350 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±1 %
Liitäntä USB-rajapinta
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Näyttötarkkuus 0,1 Nm
Mittausalue 20 Nm - 350 Nm
Näyttölaitteen leveys 146 mm
Näyttölaitteen korkeus 86 mm
Näyttölaitteen syvyys 161 mm
Paino 3 kg
Nelikulmaliitäntä 1/2 tuuma
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite
IP-suojausluokka IP 40

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 654413 350
EAN / GTIN 4067263152446

Kuvaus

Malli:

Mekaanisten ja digitaalisten momenttiavaimien (ei HCT) ja ruuvitalttojen käyttöön, laukaisevien, näyttävien, myötä- ja vastapäivään pyörivien momenttiavaimien ja ruuvitalttojen säätöön ja tarkistukseen.
  • Näyttö: Iso, voimakaskontrastinen, katselukulmasta riippumaton 2,8 tuuman TFT-näyttö, jossa on kaksoisasteikko. Muistin ilmaisin.
  • Muistitila: 1000 mitattua arvoa aikaleimalla (mukaan lukien päivämäärä ja aika) ja 20 määritettävää testitapausta.
  • Tilat: Muuttuva näyttö (Track), taipumispisteen tunnistus (First Peak) ja huippuarvon näyttö (Peak Hold).
  • Kiinnitys: Voidaan kiinnittää tasaisille pinnoille (pöytä, seinä jne.) 4 ruuvilla (M10).
  • 3 paikkaa sovittimien turvalliseen säilytykseen (suurennuskappale).
  • Datalähtö: mahdollinen USB-C-portin kautta. Tiedot voidaan viedä .csv-tiedostona.
  • Salasanasuojaus: mahdollinen suojaamaan asiattomalta pääsyltä valikkoon (pääsalasana) sekä testitapausten suojaukseen. Lisäksi voidaan säätää, että työskentelyn jatkaminen on mahdollista vasta salasanan syöttämisen jälkeen, jos testitapausta ei ole suoritettu oikein.
  • Varoitussignaalit ovat optisia (värinmuutos näytössä) ja akustisia (summeri). Ennakkovaroituksen ajankohdan voi säätää yksilöllisesti. Akustisen varoituksen ajankohdan voi haluttaessa poistaa käytöstä.
  • Suojaluokka IP40
  • Kielet: Saksa, englanti, espanja, italia, ranska.
  • Tehdasasetukset: Palautus tehdasasetuksiin mahdollista.
  • Näyttö: Ohjelmistoversion ja sarjanumeron sekä viimeisen kalibrointipäivän näyttö. Seuraavan kalibroinnin päivämäärä voidaan asettaa vääntömomentin tarkistuslaitteeseen.

Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.

Toiminto:

IP40: Suojaus vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.

Tarkkuus:

Myötäpäivään ja vastapäivään: +/- 1 %.

Toimituksen sisältö:

USB-C-tiedonsiirtokaapeli (1,8 m), verkkolaite, maasovitin (tyyppi A, C, G ja I), vaatimustenmukaisuusvakuutus. Mukana kestävä muovilaukku.

Ohje:

Sopivat lisäsovittimet löytyvät numerolla 649550 ja numerolla 650006.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript