6 mm terä Pozidriv, Ristikantakoko: 0

Tuote nro.: 659923 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ristikantakoko 0
Kokonaispituus 160 mm
Hyötypituus 80 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659923 0
EAN / GTIN 7610733220830
Valmistajan numero 215.PZ 0

Kuvaus

Malli:

Terä kromivanadiinierikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Sopii:

Momenttiruuvitaltat nro 659906 (luokkaan 53) / 659908 (luokkaan 53) / 659911 koko 80; 250; 500 (luokkaan 48) / 659912 koko 200; 500 / 659918 / 659956 koko 200; 500 / 659957 koko 200; 500 / 659958 koko 200; 500 ja asennustöihin tarkoitettu ruuvitalttasarja nro 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin