Elektroninen momentti-/vääntökulma-avain räikkäpää

Tuote nro.: 655230
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
16 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka, elektroninen momentti-/kulma-avain ruuviliitosten kiinnittämiseen ja tarkastamiseen. Selkeä OLED-näyttö värinäytöllä, erittäin helppo valikkonavigointi. Tukeva avain, jonka suora käyttöönotto on nopeaa ja käyttö monipuolista. Liitoksia on mahdollista ohjelmoida 200 kappaletta ja ne kaikki voidaan koota työnkulkukaavioihin. 4 mittaustilaa: vääntömomentti ja kiertokulma. Hyvä prosessivarmuus vääntömomentin ja valvotun kulman / kulman ja valvotun momentin avulla. Voidaan ohjelmoida tietokoneen kautta, luvaton käyttö on estettävissä salasanalla. Kulman mittaaminen onnistuu kätevästi ilman referenssivartta. Toiminnot Peak (huippuarvo) ja Track (jatkuva).
Avainta voidaan käyttää laukaisutilassa. Kun asetettu vääntömomentti tai kulma on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti kuten tavallinen mekaaninen momenttiavain.
Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.
  • Suuntaa vaihtava räikkä
  • Helppo pistomitan syöttö: Työkaluille, joiden pistomitta on muuttunut, tarvitsee syöttää vain uusi arvo. Vaivalloisia laskutoimituksia kaavoilla ei tarvita.
  • QuickRelease: Vaihtotyökalujen varma kiinnitys ja nopea vaihto.
  • Automaattinen kalibrointimuistutus: Kuormitusmäärän ja aikavälin mukaan
  • Datalähtö: Tallennetut tiedot voidaan lukea USB-liittymän kautta ja analysoida tietokoneella.
  • Muistitila: Jopa 2500 mittausarvoa.
  • Helppo käyttö: Kaikki toiminnot valitaan nuolinäppäimillä. Selkeä ja yksinkertainen valikon rakenne.
  • Varoitussignaalit: – Akustinen (summeri) – Optinen kolmen LEDin ja värinäytön kautta
  • 2K-kädensija: Kestää öljyjä, rasvoja, polttoaineita ja Skydrolia.

Sähkömekaanisessa momenttiavaimessa MANOSKOP® 714 yhdistyvät kahden eri maailman parhaat ominaisuudet. Käyttäjät hyötyvät täsmällisestä, elektronisesta mittauksesta, mutta tuntevat ja kuulevat myös mekaaniset momenttiavaimen ”napsahtamisen”.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Sisältää tukevan muovilaukun (koko 400 teräslevylaatikossa) ja 4 paristoa (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-datakaapelin ja SENSOMASTER 4 -ohjelmiston mittaustietojen välitystä varten.

Ohje:

Sopiva Bluetooth-moduuli saatavana eShopissa (nro 52110220).

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "MANOSKOP® 714"