Izvedba:
Izuzetno precizan, elektronički momentni ključ za stezanje i ispitivanje vijčanih spojeva. Pregledan OLED zaslon s prikazom u boji i s iznimno jednostavnom navigacijom. Robusni ključ koji je uz „Izravni način rada” primjenjiv brzo i univerzalno. Moguće je programirati do 200 slučajeva rada s vijcima koji su specifični za korisnike te koje je moguće sažeti u radnim postupcima. 4 načina mjerenja: okretni moment i kut. Procesno sigurni rezultati zbog zakretnog momenta s nadzorom kuta odn. zakretnog kuta s nadzorom momenta. Moguće programiranje putem osobnog računala; zaštita od pristupa trećih osoba unosom lozinke. Moguće je jednostavno mjerenje kuta bez referentnog kraka. Funkcijski načini rada Peak (najveća vrijednost) i Track (trenutna vrijednost).
Ključem se može upravljati u načinu rada za uključivanje. Pri postizanju postavljenog okretnog momenta ili okretnog kuta, ključ se aktivira čujno i osjetno poput uobičajenog, mehaničkog momentnog ključa.
Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.
- Preklopna račna
- Jednostavan unos kalibra: za alate s promijenjenim kalibrom potrebno je samo unijeti novu vrijednost. Nije potrebno komplicirano preračunavanje formulom.
- QuickRelease: sigurno nasjedanje i brza zamjena za utične alate.
- Automatski podsjetnik na kalibraciju: nakon određenog opterećenja i vremenskog intervala
- Izlaz podataka: USB sučelje omogućuje očitavanje i analizu pohranjenih podataka na računalu.
- Prostor za pohranu: do 2500 mjernih vrijednosti.
- Jednostavno rukovanje: sve se funkcije biraju pomoću tipki sa strelicama. Pregledno i jednostavno navigiranje kroz izbornik.
- Signali upozorenja: – zvučni (zujalica) – vizualni preko 3 LED lampice i zaslona u boji
- Dvokomponentna ručka: otporna na ulja, masnoće, goriva i Skydrol.
MANOSKOP® 714 kao elektromehanički momentni ključ za kut zakretanja kombinira najbolje od dva svijeta. Korisnici profitiraju zahvaljujući preciznim, elektroničkim mjerenjima, ali također osjećaju i čuju poznati „klik” mehaničkih momentnih ključeva.
Standard:
Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.
Podaci:
Legenda za nacrt i formulu:
l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment
Opseg isporuke:
Uključuje čvrsti plastični kofer (vel. 400 u kutiji od čeličnog lima) i 4 baterije (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB podatkovni kabel i softver SENSOMASTER 4 za prijenos mjernih podataka.
Napomena:
Odgovarajući Bluetooth modul dostupan putem trgovine eShop (br. 52110220).