Elektronisk momentnyckel/vinkelmätare med spärrhuvud

Art-nr: 655230
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
16 styck i lager

Benämning

Utförande:

Mycket noggrann elektronisk moment-/vridvinkelnyckel för skruvdragning och kontroll av skruvförband. Överskådlig OLED-färgdisplay, extremt enkel menynavigering. Robust nyckel som kan användas snabbt och universellt via ”direktläget”. Upp till 200 skruvdragningsfall kan programmeras och sammanfattas i förloppsplaner. 4 mätlägen: vridmoment och vridvinkel. Processäkra resultat tack vare vridmoment med vinkelkontroll och/eller vridvinkel med momentkontroll. Programmerbar via PC; skydd mot obehörig åtkomst möjlig med lösenordinmatning. Vridvinkelmätningen genomför man bekvämt utan referensarm. Funktionslägen Peak (toppvärde) och Track (medlöpande).
Nyckeln kan manövreras i utlösningsläge. När det inställda vridmomentet eller den inställda vridvinkeln nås löser nyckeln ut hör- och kännbart som en vanlig mekanisk momentnyckel.
Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.
  • Omkopplingssoärrnyckel
  • Enkel stickmåttinmatning: För verktyg med variabelt stickmått behöver bara det nya värdet matas in. Den omständliga omräkningen med formler utgår.
  • QuickRelease: Säker fastsnäppning och snabbt byte för insticksverktyg.
  • Automatisk kalibreringspåminnelse: efter antal belastningar och tidsintervall
  • Datautgång: Med USB-gränssnittet kan du avläsa och utvärdera data som du har sparat i din PC.
  • Minnesutrymme: för upp till 2500 mätvärden.
  • Enkel manövrering: Alla funktioner kan väljas med pilknapparna. Enkel och överskådlig menystruktur.
  • Varningssignaler: –Akustisk (summer) – optisk via 3 lysdioder och färgdisplay
  • 2K-handtag: Motståndskraftigt mot oljor, fetter, drivmede, hydraulvätskor.

Som elektromekanisk vridvinkelmomentnyckel kombinerar MANOSKOP® 714 det bästa hos två världar. Användarna drar nytta av en exakt, elektronisk mätning men märker och hör också det välbekanta ”klicket” av en mekanisk momentnyckel.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

Inklusive stabil plastväska (storlek 400 i plåtlåda) och 4 batterier (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-datakabel och programvara SENSOMASTER 4 för överföring av mätdata.

Anmärkning:

En passande Bluetooth-modul finns i vår eShop (nr 52110220).

Lämpliga produkter

Från samma serie "MANOSKOP® 714"