{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 46 mm | |
Korkeus h | 19 mm | |
Avainkoko | 30 mm | |
Pistomitta S | 25 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää |
Tuotekoodi | 657900 2-30 | |
EAN / GTIN | 4018754034307 | |
Valmistajan numero | 58224030 |