{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 33 mm | |
Korkeus h | 11 mm | |
Avainkoko | 13 mm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Räikkätoiminto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Rengasräikän vaihtopää |
Tuotekoodi | 657920 13 | |
EAN / GTIN | 2050001012685 | |
Valmistajan numero | 80204/2373-6 |