{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 180 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 3,8 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,7 mm | |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2,2 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749 | |
Kahva | muovipinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kiiltävä | |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 723400 180 | |
EAN / GTIN | 4045197166258 |