Pienikokoinen pulttileikkuri CoBolt®, leikkausaukko 160 mm

Tuote nro.: 731752 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Pehmeälle teräslangalle − ⌀ enintään 5,3 mm
Keskikovalle teräslangalle − ⌀ enintään 4,4 mm
Pianolangalle − ⌀ enintään 3 mm
Terä Karkaistu
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine Kromivanadiinisähköteräs
Pinta mustatut
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 731752 160
EAN / GTIN 4003773084587
Valmistajan numero 71 31 160

Kuvaus

Malli:

Erityisen vipuvälityksen ansiosta hyvä leikkuukyky varsin pienellä voimalla. Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC).
Pihdit mustatut, muovipäällysteiset kahvat, aukolliset leikkausterät.

Käyttö:

Langoille, joiden vetolujuus on enintään 2000 N/mm2.

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.