{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 180 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 4 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Standardi | DIN ISO 5748 | |
Kahva | muovipinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 61 HRC) | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | mustatut | |
Pää | kiillotetut | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 721900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773213802 | |
Valmistajan numero | 6419520 |