Snažna kliješta za rezanje žice, čeona 180 mm

Artikl br.: 721900 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 4 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 2,5 mm
Standard DIN ISO 5748
Drška presvučeno plastikom
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 61 HRC).
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina atramentirano u crnoj boji
Glava polirano
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 721900 180
EAN / GTIN 4003773213802
Broj proizvođača 6419520

Opis

Izvedba:

Snažna glava, umetnuti zglob. Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške prevučene plastikom. Oštrice induktivno kaljene (oko 61 HRC).

Standard:

DIN ISO 5748

Materijal:

Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan i višestruko kaljen u ulju.