Temper-valuruuvipuristin 2000 mm

Tuote nro.: 860050 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli 2 000 mm
Liukukiskon poikkipinta 35×11 mm
Ulottuma 120 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860050 2000
EAN / GTIN 4045197559739

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat Temper-valupuristusleuat; luja, prismanmuotoinen, profiiliteräksinen, rihlattu ja galvaanisesti sinkitty liukukisko. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet ja liikkuva puristuskiekko. Momentin pika-asetus, luotettava kiristys.
Liikkuva puristusvarsi ja liukueste, joka estää kiinnitetyn ruuvipuristimen tahattoman aukeamisen. Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160.
Liikkuva painolevy integroidulla ruuvilukitsimella estää ruuvin aukeamisen tärinän vuoksi. Erinomainen vääntöteho kahvalla, jossa on pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskuluja PP-ydin. Pintarakenne luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.
Ilman suojusta.

Standardi:

DIN 5117

Varaosa:

Suojakansi nro 860051.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Leukaväli (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin