Lengvas kaliojo ketaus veržtuvas 2000 mm

Prekės Nr.: 860050 2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo tarpas 2 000 mm
Kreipiančiosios skerspjūvis 35×11 mm
Išnešimas 120 mm
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 860050 2000
EAN / GTIN 4045197559739

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės prispaudiklis iš kaliojo ketaus; tvirtos prizminės kreipiančiosios iš profiliuoto plieno, su grioveliais, cinkuotos galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas, juodintas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitai veikiantis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis.
Judinamas prispaudiklis su apsauga nuo slydimo, kuri neleidžia užveržtiems veržtuvams netyčia atsilaisvinti. Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160.
Judinamoji prispaudimo plokštė su integruotu sraigto fiksatoriumi neleidžia sraigtui atsilaisvinti vibruojant. Maksimalus jėgos perdavimas ergonomiška rankena su patogia Haptoprene danga ir smūgiams atsparia PP šerdimi. Paviršius išlieka neslidus net ir suimant šlapiomis ar tepaluotomis rankomis.
Be apsauginio gaubtelio.

Standartas:

DIN 5117

Atsarginė dalis:

Apsauginis dangtelis Nr. 860051.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Užveržimo tarpas (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį