Mukautettava ruuvipuristin ja paininpää sekä 2 T-kahvaa 2000 mm

Tuote nro.: 861750 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liukukiskon poikkipinta 27×13 mm
Leukaväli 2 000 mm
Ulottuma 120 mm
Paino 7,15 kg
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 861750 2000
EAN / GTIN 4008158036380
Valmistajan numero SLV200M

Kuvaus

Malli:

Mukautettava ruuvipuristin − uutta joustavuutta ja suuret leukavälit jopa 2 m! Kisko vedettyä profiiliterästä, sinkitty. Ilman työkaluja irrotettava päätyvarmistin molemmilla puolilla. Säätövarsi nuorrutusterästä, muottiintaottu. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet ja kääntyvä (enint. 35°) paininpää. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väännin.

Käyttö:

Monipuoliset käyttömahdollisuudet puun- ja metallin käsittelyssä modulaariperiaatteella. Säätövarret ovat vaihdettavissa toisiin tai täydennettävissä uusilla. Muunnettavissa ilman työkaluja puristuksesta levitykseen. Puristinta voidaan työntää myös työkappaleen aukon kautta. Asettaminen työkappaleen keskelle estää keikahtamisen. Liikkuva paininpää mahdollistaa myös vinojen työkappaleiden (enit. 35°) kiristämisen.. Suurin puristusvoima n. 6500 N asti.

Ohje:

Varaliukukahva, katso varaosaluettelo nro 861756 (nuppikahva), 861757 (puukahva) tai 861758 (vipukahva).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat