Varijabilna stega s posebnim tlačnim umetkom i 2 stezne poluge 2000 mm

Artikl br.: 861750 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Presjek vodilice 27×13 mm
Stezni raspon 2.000 mm
Istovar 120 mm
Težina 7,15 kg
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 861750 2000
EAN / GTIN 4008158036380
Broj proizvođača SLV200M

Opis

Izvedba:

Varijabilna stega − nova fleksibilnost pri velikim steznim rasponima do 2 m! Tračnica od vučenog profilnog čelika, pocinčana. S obostranim krajnjim osiguračem koji je odspojiv bez alata. Pomični krak od plemenitog čelika, kovan u ljevačkom kalupu. Lakohodno čelično vreteno otporno na trošenje s trapeznim navojem i odvojivim (do 35°) posebnim tlačnim umetkom. Vreteno sa steznom polugom oplemenjeno i brunirano.

Upotreba:

Višestruke mogućnosti primjene kod drva i metala modularnim principom. Pomične čeljusti mogu se zamijeniti drugima ili nadograditi. Bez alata moguće prenamijeniti sa stezanja na rastezanje. Stega se može umetnuti kroz otvor u obratku. Središnje pozicioniranje na obratku sprječava prevrtanje. Pokretna specijalna pritisna kapica omogućava stezanje kosih obradaka do 35°. Maksimalna sila stezanja do cca. 6500 N.

Napomena:

Zamjenski klizni remen, pogledajte popis rezervnih dijelova br. 861756 (T-ručka), 861757 (drvena ručka) ili 861758 (ručica).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi