Magnesium-vipuholkki 160 mm

Tuote nro.: 860750 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liukukiskon poikkipinta 20×5 mm
Leukaväli 160 mm
Ulottuma 80 mm
Paino 0,29 kg
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860750 160
EAN / GTIN 4008158027234
Valmistajan numero KLI16

Kuvaus

Malli:

Säätövarsi ja liukukiskon leuka magnesiumia (valmistettu painevalumenetelmällä), erittäin lujat ja hyvin kevyet. Kisko vedettyä, kirkaspint. terästä, galvaanisesti sinkitty. Kiinnitysvipu, liikkuva puristinlaatta ja lukitussalpa lasikuituvahvisteista muovia, murtumattomat. Kiskon leuassa irrotettava muovisuojus, jonka alla on ristiprisma pyöreiden esineiden kiinnittämistä varten. Kiinnitysvivussa itselukittuva hammassegmentti. Aukaisu lukitussalvan avulla.

Käyttö:

Nopeaan ja helppoon puristamiseen keskisuurella puristusvoimalla.
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
    Leukaväli (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin