Serre-joints à serrage rapide magnésium KliKlamp 160 mm

Réf.: 860750 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 20×5 mm
Capacité de serrage 160 mm
Porte-à-faux 80 mm
Poids 0,29 kg
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860750 160
EAN / GTIN 4008158027234
Réf. fabricant KLI16

Description

Exécution:

Etrier et valet en magnésium (fabrication moulée sous pression), très résistants et extrêmement légers. Rail en acier étiré, galvanisé. Levier de serrage, rotule et cliquet en plastique renforcé en fibre de verre, incassable. Valet muni d’un capuchon en plastique amovible. En dessous, prisme en croix pour le serrage de pièces arrondies. Levier de serrage avec système à crémaillère autobloquant. Ouverture à l’aide d’un cliquet de déverrouillage.

Utilisation:

Pour un serrage rapide et sans effort avec une pression moyenne.
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
    Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier