Särmäpuristin

Tuote nro.: 860400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 225 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860400
EAN / GTIN 4008158026176
Valmistajan numero KT5-1CP

Kuvaus

Malli:

Säätövarsi ja siipiruuvi ruuvipuristimen liukukiskoon kiinnittämistä varten. Mustattu ruuvi ja liikkuva puristuskiekko.

Käyttö:

Käytetään ruuvipuristimien yhteydessä otsa- ja reunalistojen sovittamiseen sekä kolmelta puolelta kiinnittämiseen. Soveltuu erittäin pitkiä ruuvipuristimia käytettäessä myös liukukiskon tukemiseen puristusvoiman vakauttamiseksi.

Sopii:

Ruuvipuristimet − liukukiskon enimmäispoikkipinta 45×12 mm.