Élszorító

Cikkszám: 860400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 225 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860400
EAN / GTIN 4008158026176
Gyártó száma KT5-1CP

Leírás

Kivitel:

Kengyel szárnyasanyával a csavaros szorító csúszósínjén történő rögzítéshez. Barnított orsó mozgó nyomólappal.

Felhasználás:

Csavaros szorítókkal együtt homlok- és élszegélyek rányomásához, valamint három oldalról történő szorításhoz. Nagyon hosszú csavaros szorítók esetén a csúszósín megtámasztáshoz is, a szorítóerő stabilizálása érdekében.

Alkalmazható:

Csavaros szorítókhoz max. 45×12 mm csúszósín keresztmetszettel.