Varaterä levylle (yläterä) 1BR/6

Tuote nro.: 769932 1BR/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukyky levyn paksuutena Arvoon 6 saakka mm
Leikkuukyky pyöröteräksen ⌀:na Arvoon 13 saakka mm
Sopii malliin 1BR/6
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 769932 1BR/6
EAN / GTIN 2050001933485
Valmistajan numero 20029 5 1000

Kuvaus

Sopii:

Vipukäyttöiset peltisakset nro 967920.

Ohje:

  • Varateriä jälkikäteen tilattaessa on annettava seuraavat tiedot: Valmiste, malli, mahdollisesti myös valmistusnumero tai tarkka mittapiirustus.
  • Ota huomioon: Ilmoitettu leikkuukyky on enimmäisarvo. Jos leikkuria käytetään säännöllisesti sen leikkuukyvyn ylärajoilla, kehotamme käyttämään seuraavaksi suurempaa mallia.
  • Leikkuukykytiedot koskevat materiaalia, jonka vetolujuus on 450 N/mm2.