Varaterä levylle (yläterä) 4BR/8

Tuote nro.: 769932 4BR/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukyky levyn paksuutena –8 mm
Leikkuukyky pyöröteräksen ⌀:na 20:een asti mm
Leikkuukyky nelikulmateräksen paksuus 18:aan asti mm
Sopii malliin 4BR/8
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 769932 4BR/8
EAN / GTIN 2050001931665
Valmistajan numero 20102 5 1000

Kuvaus

Sopii:

Vipukäyttöiset peltisakset nro 967920.

Ohje:

  • Varateriä jälkikäteen tilattaessa on annettava seuraavat tiedot: Valmiste, malli, mahdollisesti myös valmistusnumero tai tarkka mittapiirustus.
  • Ota huomioon: Ilmoitettu leikkuukyky on enimmäisarvo. Jos leikkuria käytetään säännöllisesti sen leikkuukyvyn ylärajoilla, kehotamme käyttämään seuraavaksi suurempaa mallia.
  • Leikkuukykytiedot koskevat materiaalia, jonka vetolujuus on 450 N/mm2.