{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeus | 113 mm | |
Nostosylinterin ⌀ | 39,5 mm | |
Rungon ⌀ | 80 mm | |
Liikepituus | 7 mm | |
Suurin sallittu vääntövoima | 40 Nm | |
Suurin sallittu ulosvetovoima | 300 kN | |
Tuotetyyppi | Hydrauliikkapuristin |
Tuotekoodi | 881800 3 | |
EAN / GTIN | 4021176924408 | |
Valmistajan numero | 9-3 |