Hydraulinen puristin 1

Tuote nro.: 881800 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 62 mm
Nostosylinterin ⌀ 14 mm
Rungon ⌀ 37 mm
Liikepituus 10 mm
Suurin sallittu vääntövoima 35 Nm
Suurin sallittu ulosvetovoima 100 kN
Tuotetyyppi Hydrauliikkapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 881800 1
EAN / GTIN 4021176005053
Valmistajan numero 9-1

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, jossa on hydraulinen mekanismi ja automaattinen palautus. Helppokäyttöinen: puristin asetetaan ulosvetoruuvin ja akselin väliin. Puristin kiinnitetään ulosvetoruuvilla ja puristusruuvi kiristetään (hydrauliikka alkaa toimia). Jos liikepituus ei riitä, puristusruuvi irrotetaan ja vaiheet toistetaan.

Käyttö:

Mekaanisten ulosvetotarvikkeiden puristustehon parantamiseen koosta 3 alkaen. Tällä puristimella irtoavat myös tiukasti kiinnijuuttuneet osat.