Muoviset L-BOXX®-järjestelmälaukut sisäkkeillä

Tuote nro.: 693335
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
197 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: ABS
  • Laukun ominaisuus: pinottava

Kuvaus

Malli:

Iskuja ja kolhuja kestävää ABS-muovia, kokonaan roiskevesisuojattu. Luja liitosmekanismi mahdollistaa laukkujen liittämisen ja irrottamisen helposti ja nopeasti, ja muovisia järjestelmälaukkuja on mahdollista kuljettaa yhteen liitettyinä aina 40 kg:n painoon asti. Ergonomisesti muotoillut kädensijat ja lisäkahvat tekevät kantamisesta vaivatonta. Kannen kantokyky jopa 100 kg, sisällön paino enintään 25 kg.