Plastični sistemski kofer L-BOXX® s umecima

Artikl br.: 693335
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
197 dijelovi na zalihi
  • Materijal: ABS
  • Svojstvo kovčega: s mogućnošću slaganja jednog na drugo

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Od ABS plastike otporne na udarce koja je u potpunosti zaštićena od brizgajuće vode. Robusni mehanizam na klik omogućava jednostavno i brzo sastavljanje odnosno odvajanje kofera te transport većeg broja svezanih sustavnih kofera od plastike do 40 kg. Ergonomski oblikovane drške i dodatne hvataljke pružaju veliki konfort pri nošenju. Poklopac se može opteretiti težinom do 100 kg, kapacitet utovara do 25 kg.