Műanyag rendszerkoffer L-BOXX® betétekkel

Cikkszám: 693335
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
197 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: ABS
  • Koffer tulajdonságai: egymásra helyezhető

Leírás

Kivitel:

Ütés- és törésálló ABS műanyag, fröccsenő víznek teljesen ellenáll. A robusztus összeillesztő mechanizmus a kofferek egyszerű és gyors összekapcsolását és szétválasztását, valamint több műanyag rendszerkoffer együttes szállítását teszi lehetővé akár 40 kg-ig. Az ergonomikus kialakítású markolatoknak és fogantyús szerkezetnek köszönhetően kényelmesen hordozható. A fedél akár 100 kg-ig terhelhető, tárolási kapacitás akár 25 kg.