{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulkomitta pituus | 127 mm | |
Ulkomitta leveys | 85 mm | |
Ulkomitta korkeus | 66 mm | |
Sisäpituus | 121 mm | |
Sisäleveys | 74 mm | |
Sisäkorkeus | 57 mm | |
Tuotetyyppi | Järjestelmäkotelo |
Tuotekoodi | 630320 21-2 | |
EAN / GTIN | 4045197610898 |