{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjska mjera duljina | 127 mm | |
Vanjska mjera širina | 85 mm | |
Vanjska mjera visina | 66 mm | |
Unutarnja dimenzija duljina | 121 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 74 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 57 mm | |
Vrsta proizvoda | Sistemska kutija |
Broj artikla | 630320 21-2 | |
EAN / GTIN | 4045197610898 |