Lukkosepänvasara, ranskalainen malli Hikkoripuuvarsi 1500 g

Tuote nro.: 750650 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino ilman vartta 1 500 g
Pään pituus L 137 mm
Lyöntipäänkorkeus H 50 mm
Varren pituus 360 mm
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 750650 1500
EAN / GTIN 4016134509193
Valmistajan numero 5029031500

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.
Hikkoripuuvarsi.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.
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
    Paino ilman vartta (g) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin