Bravarski čekić, francuski model s Hickory drškom 1500 g

Artikl br.: 750650 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 1.500 g
Duljina glave L 137 mm
Visina radne površine H 50 mm
Duljina drške 360 mm
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 750650 1500
EAN / GTIN 4016134509193
Broj proizvođača 5029031500

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu, kaljeno i ojačano. Glava lakirana, obje strane glave sjajno brušeni.
S Hickory drškom.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.
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
    Težina bez drške (g) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu