Irrotustaltta, Terä: 10X2mm

Tuote nro.: 743400 10X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terä (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terä 10X2 mm
Varren pituus 125 mm
Paino 80 g
Tuotetyyppi Irrotustaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 743400 10X2
EAN / GTIN 4049002006739
Valmistajan numero R393 002 0

Kuvaus

Malli:

Kahdeksankulmaista terästä, karkaistu ja hehkutettu. Terä tasaisesti läpikarkaistu, toistuva hionta on mahdollista ilman jälkikarkaisua. Erityinen iskupään nuorrutus estää taltan lohkeamisen.

Käyttö:

Materiaalin poistamiseen porausten välistä.

Standardi:

Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä − maalattu pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin