Pallonivelenulosvetäjä 1

Tuote nro.: 881620 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pallonivelille nimellismitaltaan 19 − 27 mm
Vipukiristysalue 50 mm
Haarukka-aukko 18 − 22 mm
Tuotetyyppi Pallonivelenulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 881620 1
EAN / GTIN 4021176024696
Valmistajan numero 129-1

Kuvaus

Malli:

Kestävä runko, puristuskaari ja voimakas kara. Laadukasta työkaluterästä. Helppo ja nopea ottaa käyttöön: Kiinnityskaari työnnetään pallonivelen väliin ja puristuskara kiristetään. Nivel irtoaa vaivattomasti.

Käyttö:

Niveltapin ulostyöntämiseen palloniveliä purettaessa. Soveltuu myös raidetangonpäiden irrottamiseen raidetangosta.