Pallonivelenulosvetäjä 0

Tuote nro.: 881620 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pallonivelille nimellismitaltaan 27−30 mm
Vipukiristysalue 50 mm
Haarukka-aukko 20 mm
Tuotetyyppi Pallonivelenulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 881620 0
EAN / GTIN 4021176410536
Valmistajan numero 129-0

Kuvaus

Malli:

Kestävä runko, puristuskaari ja voimakas kara. Laadukasta työkaluterästä. Helppo ja nopea ottaa käyttöön: Kiinnityskaari työnnetään pallonivelen väliin ja puristuskara kiristetään. Nivel irtoaa vaivattomasti.

Käyttö:

Niveltapin ulostyöntämiseen palloniveliä purettaessa. Soveltuu myös raidetangonpäiden irrottamiseen raidetangosta.