Itsekeskittyväkolmevartinen ulosvetäjä 3

Tuote nro.: 881010 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 23 mm - 160 mm
Kiinnityssyv. max 160 mm
Suurin kiristysmomentti 180 Nm
Teho 8 t
Koukkujen lukumäärä 3
Ulkokuusikanta 19 mm
Paino 2,45 kg
itsekeskittyvä kyllä
Tuotetyyppi Kolmivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 881010 3
EAN / GTIN 4021176016691
Valmistajan numero 45-3

Kuvaus

Malli:

Käteväkäyttöinen rakenne, kiinnitysalueen nivelsäätö. Ruuvin puristuksen alkaessa ulosvetovarret tarttuvat kasvavalla voimalla ulosvedettävään osaan. Ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä.