Nailoninen kaapelinvetojousi 15 m

Tuote nro.: 814862 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

nauhan pituus 15 m
Kaapelinvetojousen ja holkin liitännän enimmäiskuormitus 1,1 kN
Tuotetyyppi Kaapelinvetolaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 814862 15
EAN / GTIN 9120045472547
Valmistajan numero 20062

Kuvaus

Malli:

4 mm paksu muovinen kaapelinvetojousi, erittäin taipuisa, erittäin hyvin hankausta kestävä, ei johda sähköä. Materiaali nurjahduskestävää, pitää muotonsa ja on hyvin liukuvaa.
Jousi nailonia. Toinen pää puristettu, kierukka-akseli ja vetosilmukka, toinen pää puristettu, vetosilmukka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat