Kuulalaakerin ulosvetäjäsarja KUKKO L-BOXXissa® 69-C

Tuote nro.: 883100 69-C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Kiinnitysalue 56 mm - 240 mm
Tuotetyyppi Ulosvetäjä kuulalaakereille

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 883100 69-C
EAN / GTIN 4021176781544
Valmistajan numero 69-C

Kuvaus

Malli:

Ulosvetäjäsarja KUKKO L-BOXXissa® koostuu 1 poikkipalkista, 1 karasta, 2 vetopultista ja 3 parista (koko 69-A ja 69-B) tai 6 parista vetokappaleita (koko 69-C). Vankka erikoisteräksinen rakenne, vetokappaleiden erikoismuoto takaa tarkan istumisen kuulalaakeriin.
KUKKO L-BOXXissa®.

Käyttö:

Kaikenlaisten koteloitujen akselikuulalaakereiden helppoon ja nopeaan ulosvetämiseen. Erittäin monikäyttöinen − soveltuu moniin korjaus- ja huoltotehtäviin autoalalla, teollisuudessa, käsityöammateissa jne.

Sopii:

ISO-kuulalaakerit: 6021 − 6032; 6213 − 6230; 6310 − 6321; 6406 − 6417

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat