Malli:
3 mm paksu lasikuitujousi, vakaa työnnettäessä ja silti erittäin joustava; erittäin soveltuva vaikeisiin kaapelinvetoihin jo päällystettyihin tai erittäin mutkaisiin putkiin.
Molemmissa päissä liimatut päätyholkit, kierre M5, tarpeen mukaan ohjauspäiden, vetosukkien tai vetosilmukoiden kiinnittämistä varten. Mahdollinen 30 mm:n säteeseen asti.
Toimituksen sisältö:
Sisältää tarvikkeet, jotka pysyvät hyvin tallessa muovikotelossa: 2 ohjauspäätä ⌀ 7 ja ⌀ 10 mm, 5 vetosilmukkaa, 1 kaapelinvetosukka kaapeleille ⌀ 6 − 9 mm, 5 päätyhylsyä, 3 liitäntähylsyä, 1 erikoisliima 3 g, 1 Power Disk.